Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweiflügeltüren, für Gittertrennwandsystem, B 2000 x H 2070 mm, hellsilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-121113
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     6689599
EAN/GTIN:
     4052941831768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterwand Türelement
Gitterwand-Flügeltür

Diese in unterschiedlichen Farben erhältlichen Zweiflügeltüren von SSI Schäfer sind geeignet für das Gittertrennwandsystem. Die Türen besitzen eine Höhe von 2070 mm und sind 2000 mm breit.

Diese in Deutschland hergestellten Zweiflügeltüren sind mit einer stabilen Blende in Schlosshöhe ausgestattet und werden inklusive Anschlag und Schloss geliefert. Die Türen sind zudem vorbereitet für den bauseitigen Einbau eines Schlosszylinders. Auch können alle handelsüblichen Schlösser verbaut werden.

Bitte beachten Sie, bei einer Bestellung eine Stellskizze beizufügen.

Hinweis:

  • Für die Verwendung werden 2 Stützen benötigt. Diese sind nicht Teil des Lieferumfanges.

Weitere Details:

  • Geeignet für das Gittertrennwandsystem
  • Stabile Blende in Schlosshöhe
  • Lieferung inklusive Anschlag und Schloss
  • Vorbereitet für den bauseitigen Einbau eines Schlosszylinders
  • Alle handelsüblichen Schlösser können verbaut werden
  • In verschiedenen Farben erhältlich
  • Masse: jeweils B 2000 x H 2070 mm
  • Bitte der Bestellung eine Stellskizze beifügen!
  • Made by SSI Schäfer
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: 121113, 121113-SW81, Gittertrennwand, Trennwandsystem, Trennwand, Gitterwand, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 705,41*
€ 824,16*
Frei Haus
ab € 859,47*
€ 998,25*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 824,16*
€ 980,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 822,59*
€ 978,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,44*
€ 953,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,99*
€ 916,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,41*
€ 839,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.