Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetür, für Gittertrennwandsystem, B 1110 x H 2110 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-121150
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     6689510
EAN/GTIN:
     4052941830877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenschutzgitter Schiebetor
Maschinenschutzgitter Schiebetür-Ba...
maschinenschutzgitter schiebetür-ba...

Diese in unterschiedlichen Farben verfügbare Schiebetür von SSI Schäfer ist geeignet für das Gittertrennsystem. Die Tür besitzt eine Breite von 1110 mm bei einer Höhe von 2110 mm.

Die in Deutschland gefertigte Schiebetür ist vorbereitet für den bauseitigen Einbau eines Schlosszylinders und wird inklusive Anschlag, Schloss und 2 Stützen geliefert. Ausgestattet ist sie zudem mit einer stabilen Blende in Schlosshöhe.

Hinweis:

Bitte fügen Sie bei der Bestellung eine Stellskizze bei.

Weitere Details:

  • Geeignet für das Gittertrennwandsystem
  • Stabile Blende in Schlosshöhe
  • Vorbereitet für den bauseitigen Einbau eines Schlosszylinders
  • Inklusive Anschlag, Schloss und 2 Stützen
  • In verschiedenen Farben erhältlich
  • Masse: jeweils B 1110 x H 2110 mm
  • Bitte bei der Bestellung eine Stellskizze beifügen!
  • Made by SSI Schäfer
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: 121150, 121150-SW81, Gittertrennwand, Trennwandsystem, Trennwand, Gitterwand, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 664,41*
€ 753,20*
Frei Haus
ab € 805,41*
€ 905,50*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,20*
€ 896,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,48*
€ 888,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,25*
€ 852,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 697,69*
€ 830,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,41*
€ 790,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.