Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Schiebebügelwagen, Stahl/Spanplatte, Graphitgrau/Lichtgrau, L 880 x B 500 mm, mit Querstrebe, TPE-Rollen mit EasySTOP, bis 400 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-121319
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.141
EAN/GTIN:
     4035694038127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schiebebügelwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
cordes plattformwagen

Der Plattformwagen verfügt über eine ESD-beschichtete Dekorspanplatte und findet in zahlreichen betrieblichen Bereichen Anwendung.

Auf der 500 mm breiten Ladefläche finden kleinere Waren bequem Platz. Dank seiner Länge von 880 mm ist er für den Transport von Gegenständen im Alltagsbetrieb ausgelegt.

Verteilen Sie Ihre Transportgüter bequem auf einem Etagenboden. Bis zu 400 kg lassen sich mit dem Wagen transportieren '“ bestens geeignet also für etwas schwerere Güter.

Dank der mit thermoplastischem Gummi bereiften Rollen bewegt sich der Plattformwagen besonders leise. Um Mobilität und Transport zu erleichtern, ist der Plattformwagen mit zwei Lenkrollen mit EasySTOP sowie zwei Bockrollen auf Kunststofffelgen ausgestattet. Mit Faden- und Fussschutz ausgerüstet, werden Verletzungen erfolgreich vermieden.

Seine ESD-leitfähige Ausführung erlaubt es, ihn zudem in Unternehmensbereichen einzusetzen, welche ESD-Schutzmassnahmen erfordern.

Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, plattformwagen tragkraft 400kg, 121319, 121319-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,20*
€ 246,85*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 218,90*
€ 247,54*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,88*
€ 251,23*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,97*
€ 260,28*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 377,59*
€ 416,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,78*
€ 495,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,86*
€ 491,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,96*
€ 475,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,21*
€ 469,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,59*
€ 449,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-700.860
ab € 987,98*
Ähnlich
Cordes
sw-800.860
ab € 1.220,22*
Ähnlich
Cordes
sw-700.867
ab € 1.328,00*
Ähnlich
Cordes
sw-800.867
ab € 1.477,08*
Ähnlich
Cordes
sw-700.872
ab € 1.231,69*
Ähnlich
Cordes
sw-800.872
ab € 1.465,54*
Ähnlich
Cordes
sw-700.868
ab € 1.365,98*
Ähnlich
Cordes
sw-800.868
ab € 1.510,49*
Ähnlich
Cordes
sw-610.315
ab € 704,91*
Ähnlich
Variofit
sw-700.141
ab € 274,36*
Ähnlich
Variofit
sw-800.141
ab € 321,27*
Ähnlich
Cordes
sw-600.939
ab € 543,99*
Ähnlich
Cordes
sw-600.959
ab € 538,07*
Ähnlich
Cordes
sw-600.773
ab € 586,47*
Ähnlich
Cordes
sw-600.775
ab € 736,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.