| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-121950 Herst.-Nr.: 20131901 WEISSGRAU EAN/GTIN: 4001073037791 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Transportroller MM 1319 ist eine universal einsetzbare Transporthilfe, die mit hervorragenden Materialeigenschaften, leistungsfähigem Design und Technik punktet. Seine L 575 x B 300 mm grosse Ladefläche besteht aus einer stabilen MDF-Platte, deren Ober- und Unterseite mit einer Spezialbeschichtung überzogen ist. Die mitteldichte Faserplatte, kurz MDF-Platte, ist ein ausgezeichneter, besonders robuster Holzwerkstoff, der der Konstruktion eine maximale Tragkraft von 200 kg verleiht. Die spezielle Beschichtung schützt den Werkstoff vor äusseren Witterungseinflüssen und gibt ihm eine höhere Verschleissfestigkeit. Zudem macht er seine Oberfläche lichtecht, sodass sie auch bei dauerhaftem Lichteinfall noch eine hohe farbliche Beständigkeit bewahrt. Vier Antirutschpunkte auf der Ladefläche sorgen für zusätzliche Sicherheit beim Transport. Das praktische Griffloch bringt gleich zwei Vorteile mit sich: Der Transportroller lässt sich komfortabler an seinen Einsatzort tragen und bei Nichtgebrauch platzsparend aufhängen. Dank seiner leichtlaufenden Geräterollen bleibt der MM 1319 auf allen weichen sowie harten Bodenoberflächen bestens beweglich. Ob im Büro, der Werkstatt oder zu Hause - mit dem Transportroller MM 1319 von Wagner erhalten Sie eine hochbelastbare Transporthilfe, die auch schwerere Transportgegenstände zuverlässig bewegt. Profitieren Sie beim Kauf dieses Produkts von geprüfter Markenqualität, die eine hohe Sicherheit und Langlebigkeit garantiert. Ladefläche: - Stabile, hochwertige MDF-Platte
- Beidseitig spezialbeschichtet
- Unempfindlich gegen Kratz- und Gebrauchsspuren
- Hohe Witterungs- und Lichtbeständigkeit
- Inkl. Antirutschpunkten in jeder Ecke
- Praktisches Griffloch für mehr Tragekomfort und zum platzsparenden Aufhängen
- Form: rechteckig
- Tragkraft: 200 kg
- Masse: L 575 x B 300 mm
Bereifung: - 4 leichtlaufende, harte Rollen für weiche und robuste Böden
- Raddurchmesser: 63 mm
Einsatzzweck: - Zum Einsatz im Büroalltag, Lager und Werkstatt
- Ideal als Transporthilfe bei Umzügen oder Transportieren schwerer Einkäufe wie Möbeln etc.
Weitere Details: - Markenversprechen von Wagner: auf Qualität, Sicherheit und Langlebigkeit geprüft
- Warnhinweis: nicht geeignet zur Beförderung von Personen!
- Gesamtmasse: L 575 x B 300 x H 100 mm
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, möbelroller bis zu 200kg, 121950, 121950-SW81, Rollhilfe, Transportrolle, Tischwagen, Transportroller, Rollwagen, Rollregal, Rollbox, rangierhilfe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |