Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbeleinbauschrank S-20 EA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-122009
Hersteller:
     Seco Tools
Herst.-Nr.:
     155631
EAN/GTIN:
     4250510861233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
122009
122009-SW81
Tresor
Wertschutzschrank

Einwandiger Möbeleinbauschrank in stabiler Ausführung mit einem allseitig 2 mm starken Korpus, Türblatt 4 mm stark.
Bolzenverriegelung 2-fach, ø 20 mm Vollstahl
Elektronikschloss mit 100 Mio. verschiedenen Umstellmöglichkeiten
sowie mechanischer Notöffnung mittels Schlüssel
Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
Aussenmasse: H 200 x B 310 x T 200 mm*
Innenmasse: H 190 x B 300 x T 135 mm
Türdurchgangsmass: H 145 x B 210 mm
Gewicht: ca. 7 kg
* durch das aufgesetzte Elektronikschloss erhöht sich die Aussentiefe um 25 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,69*
€ 176,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,46*
€ 175,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,93*
€ 168,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,87*
€ 159,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,24*
€ 139,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.