Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbeleinbauschrank S-45 LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-122011
Hersteller:
     Seco Tools
Herst.-Nr.:
     155633
EAN/GTIN:
     4250510861257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
122011
122011-SW81
Tresor
Wertschutzschrank

Einwandiger Möbeleinbauschrank in stabiler Ausführung mit einem allseitig 3 mm starken Korpus, Türblatt 5 mm stark.

  • Aussenmasse: H 250 x B 450 x T 365 mm
  • Innenmasse: H 240 x B 440 x T 305 mm
  • Türdurchgangsmass: H 200 x B 375 mm
  • Bolzenverriegelung 2-fach, ø 20 mm Vollstahl
  • Elektronikschloss mit 100 Mio. verschiedenen Umstellmöglichkeiten
  • einfache Bedienung durch grosse und leicht lesbare Tastatur
  • Grosses Display
  • mechanische Notöffnung mittels Schlüssel
  • Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
  • Gewicht: ca. 21 kg


durch das aufgesetzte Elektronikschloss erhöht sich die Aussentiefe um 30 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,53*
€ 304,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,32*
€ 299,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,75*
€ 281,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,52*
€ 275,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,88*
€ 243,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.