Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenbank, 4-Sitzer, L 2000 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-122212
Hersteller:
     Blome-Tillmann
Herst.-Nr.:
     20925 5 BLAU
EAN/GTIN:
     4007248209253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank

Mit 9 Mehrkammerprofilen aus PVC (50 x 30 mm). Sitz und Rückenlehne vormontiert. Untergestelle aus Polypropylen. Witterungsbeständig, zur Bodenbefestigung vorbereitet.

  • Sitzmaße: H 430 x T 390 mm
  • einheitliche Höhe: 740 mm


4-Sitzer

  • Länge: 2000 mm
  • Anzahl Untergestelle: 3
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 150,13*
€ 185,46*
10 Tage
6
€ 35,99*
ab € 150,25*
€ 185,47*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 147,99*
€ 189,88*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 154,31*
€ 193,29*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 159,39*
€ 195,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,55*
€ 232,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,73*
€ 230,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,23*
€ 216,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,61*
€ 211,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,39*
€ 189,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLOME-TILLMANN GMBH | INDUSTRIEGEBIET WESTENFELD
66001
ab € 8,63*
Zubehör
BLOME-TILLMANN GMBH | INDUSTRIEGEBIET WESTENFELD
66002
ab € 21,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.