Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkbank, 3-Sitzer, L 1500 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-122213
Hersteller:
     Blome-Tillmann
Herst.-Nr.:
     31351
EAN/GTIN:
     4007248313516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank

Mit 13 Mehrkammerprofilen aus PVC (50 x 30 mm). Sitz und Rückenlehne vormontiert. Untergestelle aus Polypropylen. Witterungsbeständig, zur Bodenbefestigung vorbereitet. Hoher Sitzkomfort.

  • Sitzmasse: H 440 x T 405 mm
  • einheitliche Höhe: 795 mm


3-Sitzer

  • Länge: 1500 mm
  • Anzahl Untergestelle: 2
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Bank, Kunststoffbank, gartenbank weiß kunststoff, kunststoff bank, kunststoffbank weiß, 122213, 122213-SW81, Empfangssitzmöbel, Wartezonensitzmöbel, Sitzbank (Empfang), Lochblechbank, Sitzgarnitur (Empfang), Traversenbank, Besucherbank, Sessel (Empfang), Wartezonenstuhl
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 139,21*
€ 173,82*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,03*
€ 176,83*
10 Tage
9
€ 35,99*
ab € 148,05*
€ 181,49*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 150,33*
€ 183,15*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 157,85*
€ 192,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,90*
€ 229,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,02*
€ 227,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,30*
€ 213,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,08*
€ 208,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,85*
€ 187,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLOME-TILLMANN GMBH | INDUSTRIEGEBIET WESTENFELD
66001
ab € 8,63*
Zubehör
BLOME-TILLMANN GMBH | INDUSTRIEGEBIET WESTENFELD
66002
ab € 21,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.