Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkastenanlage Terzo, 4-er, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-122666
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     SET 86430 WEISS
EAN/GTIN:
     4003482864302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufputzbriefkasten
Briefkastenanlage
Unterputzbriefkasten
briefkastenanlage

Briefkasten aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet. Ständer, Pfosten und Dach aus hochwertig pulverbeschichtetem Aluminiumprofil gefertig. Zum Einbetonieren, mit Montageanleitung. Platzierung nur im witterungsgeschützten Aussenbereich.

  • Masse Einzelkasten: H 322 x B 362 x T 100 mm
  • Einwurf: B 333 x H 34 mm


4er-Briefkastenanlage

  • Höhe gesamt: 1790 mm
  • Höhe eingebaut: 1490 mm
  • Breite: 866 mm
Weitere Suchbegriffe: 122666, 122666-SW81, Postfach, Postfächer, Edelstahlbriefkasten, Hausbriefkasten, Zeitungsbox, Briefkasten-Anlagen, Zeitungsrolle, Briefkasten, Wandbriefkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 733,81*
€ 872,87*
Frei Haus
ab € 836,91*
€ 989,09*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 872,87*
€ 1.038,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 863,14*
€ 1.027,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,32*
€ 972,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,99*
€ 935,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,81*
€ 873,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.