Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkastenanlage Terzo, 6-er, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-122668
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     SET 86440 WEISS
EAN/GTIN:
     4003482864401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufputzbriefkasten
Briefkastenanlage
Unterputzbriefkasten
briefkastenanlage

Briefkästen aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet. Ständer, Pfosten und Dach aus hochwertig pulverbeschichtetem Aluminiumprofil gefertig. Zum Einbetonieren, mit Montageanleitung. Platzierung nur im witterungsgeschützten Aussenbereich.

  • Masse Einzelkasten: H 322 x B 362 x T 100 mm
  • Einwurf: B 333 x H 34 mm


6er-Briefkastenanlage

  • Höhe gesamt: 1790 mm
  • Höhe eingebaut: 1490 mm
  • Breite: 1228 mm
Weitere Suchbegriffe: 122668, 122668-SW81, Postfach, Postfächer, Edelstahlbriefkasten, Hausbriefkasten, Zeitungsbox, Briefkasten-Anlagen, Zeitungsrolle, Briefkasten, Wandbriefkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 867,10*
€ 1.021,45*
Frei Haus
ab € 1.051,93*
€ 1.225,81*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.021,45*
€ 1.215,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.005,97*
€ 1.197,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 955,25*
€ 1.136,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 919,41*
€ 1.094,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 867,10*
€ 1.031,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.