| |
|
| Artikel-Nr.: 224-122855 Herst.-Nr.: 10225 SCHWARZ SCHWARZ EAN/GTIN: 4251182800995 |
| | |
|
| | |
| - dämpfen selbst härteste Stösse und warnen vor Gefahrenstellen
- die flexiblen Profile aus weichem Polyurethanschaum warnen vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen
- sie absorbieren harte Stösse und vermeiden dadurch Stossverletzungen und schützen vor Rammschäden
- Einsatz erfolgt auf innerbetrieblichen Transportwegen, an Maschinen und Fahrzeugen oder an Wänden und Durchgängen im Innen- oder Aussenbereich
- ein besonderes Herstellungsverfahren schützt die Warnmarkierung vor Farbabrieb
- für die individuelle Montage lieferbar in Einmeter-Stücken, Fünfmeter-Rollen oder vom laufenden Meter
- sehr stark haftender, licht- und alterungsbeständiger, modifizierter Acrylatkleber (Klebekraft 21 N/25 mm)
- temperaturbeständig von -40-° bis +100-° C
- für den Innen- und Ausseneinsatz
- Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 Klasse E
- bei schwierigen Untergründen auch zum Aufschrauben geeignet
- Eckig B 40 x H 11 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 122855, 122855-SW81, Sicherheit, Rohrschutz, Kantenschutz, Schutzschlauch, Schutzprofil, Knuffi, Warn- und Schutzprofile, Eckschutzprofil, Anfahrschutz, Eckschutz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,33* | € 147,79* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 150,26* | € 179,60* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 170,87* | € 204,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|