Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten Comfort, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-122866
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     4190 COMFORT 3913 NI EDELSTAHL
EAN/GTIN:
     4003482041901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten burg wächter
briefkasten

Der Briefkasten mit extra Volumen und praktischem Öffnungs-Stopp, der eine leichte und sichere Postentnahme gewährleistet

  • Einwurf-Format: DIN C4
  • Aussenmasse: H 340 x B 380 x T 148 mm
  • Einwurf: B 332 x H 32 mm
Weitere Suchbegriffe: 122866, 122866-SW81, Postfach, Postfächer, Edelstahlbriefkasten, Hausbriefkasten, Zeitungsbox, Briefkasten-Anlagen, Zeitungsrolle, Briefkastenanlage, Wandbriefkasten
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 72,94*
€ 91,89*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 74,99*
€ 91,90*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 86,52*
€ 101,75*
2 Tage
8
€ 5,45*
ab € 87,66*
€ 102,63*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 89,82*
€ 104,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,42*
€ 124,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,06*
€ 123,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,76*
€ 118,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,30*
€ 115,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
LUCCA 3713 NI LETTER
ab € 82,17*
Ähnlich
Burg-Wächter
POTSDAM 877 W
ab € 46,45*
Ähnlich
Burg-Wächter
13770
ab € 36,70*
Ähnlich
Burg-Wächter
32680
ab € 99,78*
Ähnlich
Burg-Wächter
AMSTERDAM.867 W
ab € 47,23*
Ähnlich
Burg-Wächter
12930
ab € 29,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.