Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenschutz Typ D, lfm., schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-122947
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     10253 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4251182802586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flächenschutz
Flächenschutzprofil
knuffi flächenschutz typ d
flächenschutz
  • dämpfen selbst härteste Stöße und warnen vor Gefahrenstellen
  • die flexiblen Profile aus weichem Polyurethanschaum warnen vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen
  • sie absorbieren harte Stöße und vermeiden dadurch Stoßverletzungen und schützen vor Rammschäden
  • Einsatz erfolgt auf innerbetrieblichen Transportwegen, an Maschinen und Fahrzeugen oder an Wänden und Durchgängen im Innen- oder Außenbereich
  • ein besonderes Herstellungsverfahren schützt die Warnmarkierung vor Farbabrieb
  • für die individuelle Montage lieferbar in Einmeter-Stücken, Fünfmeter-Rollen oder vom laufenden Meter
  • sehr stark haftender, licht- und alterungsbeständiger, modifizierter Acrylatkleber (Klebekraft 21 N/25 mm)
  • temperaturbeständig von -40° bis +100° C
  • für den Innen- und Außeneinsatz
  • Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 Klasse E
  • bei schwierigen Untergründen auch zum Aufschrauben geeignet
  • Typ D: Eckig B 50 x H 20 mm
Weitere Suchbegriffe: knuffi flächenschutz, Sicherheit, Rohrschutz, Kantenschutz, Schutzschlauch, Schutzprofil, Knuffi, Warn- und Schutzprofile, Eckschutzprofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.