Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenschutz Typ C, lfm., gelb/schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-122949
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     10052
EAN/GTIN:
     4251182802395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flächenschutz
Flächenschutzprofil
knuffi flächenschutz typ c
flächenschutz
  • dämpfen selbst härteste Stöße und warnen vor Gefahrenstellen
  • die flexiblen Profile aus weichem Polyurethanschaum warnen vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen
  • sie absorbieren harte Stöße und vermeiden dadurch Stoßverletzungen und schützen vor Rammschäden
  • Einsatz erfolgt auf innerbetrieblichen Transportwegen, an Maschinen und Fahrzeugen oder an Wänden und Durchgängen im Innen- oder Außenbereich
  • ein besonderes Herstellungsverfahren schützt die Warnmarkierung vor Farbabrieb
  • für die individuelle Montage lieferbar in Einmeter-Stücken, Fünfmeter-Rollen oder vom laufenden Meter
  • sehr stark haftender, licht- und alterungsbeständiger, modifizierter Acrylatkleber (Klebekraft 21 N/25 mm)
  • temperaturbeständig von -40° bis +100° C
  • für den Innen- und Außeneinsatz
  • Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 Klasse E
  • bei schwierigen Untergründen auch zum Aufschrauben geeignet
  • Typ C: Halbrund B 40 x H 30 mm
Weitere Suchbegriffe: knuffi flächenschutz, Sicherheit, Rohrschutz, Kantenschutz, Schutzschlauch, Schutzprofil, Knuffi, Warn- und Schutzprofile, Eckschutzprofil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,33*
€ 31,15*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 28,36*
€ 38,02*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 38,02*
€ 45,24
pro Meter
ab 2 Meter
€ 37,78*
€ 44,96
pro Meter
ab 5 Meter
€ 36,49*
€ 43,42
pro Meter
ab 10 Meter
€ 34,99*
€ 41,64
pro Meter
ab 20 Meter
€ 34,44*
€ 40,98
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 28,36*
€ 33,75
pro Meter
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.