Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand aussen, gelocht, 500 mm tief


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-123152
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     146270
EAN/GTIN:
     4052939352732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
R 3000 Regal
Regal R 3000
Lagerregalseitenwand
Seitenwand Lagerregal

Stahlblech verzinkt
Höhe: 2000 mm
Tiefe = Regaltiefe

Weitere Suchbegriffe: regal r 3000, 123152, 123152-SW81, Lagerregale Zubehör, Seitenwand, Lagerregal, Regalsystem, Ergänzungsprofile (Regal, Teile), Profil (Regal, Teile)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 62,27*
€ 81,18*
Frei Haus
ab € 70,89*
€ 91,93*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.