Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weinflaschenregal, Schraubsystem, 9 Einsätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-123261
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WKG183171
EAN/GTIN:
     4250623738309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenlagerregal
Weinflaschenlagerregal
Grund-Regal
Grundregal

Schraubregal zur liegenden Lagerung von Weinflaschen. Durch doppelreihiges Legen der Flaschen kann eine Vielzahl von Flaschen gelagert werden.

  • 7 Einsätze: H 1500 mm, 245 kg Feldlast, 133 Flaschen Kapazität*
  • 9 Einsätze: H 1850 mm, 315 kg Feldlast, 171 Flaschen Kapazität*
  • 11 Einsätze: H 2200 mm, 385 kg Feldlast, 209 Flaschen Kapazität*
  • Fachlast: 35 kg
  • Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
  • einheitliche Masse: B 1000 x T 300 mm


Schrauben und Muttern ( M7 x 12 mm, jeweils 6 Stück) für zusätzlichen Flascheneinsatz bitte extra bestellen!
* Kapazität bei doppelreihigem Legen der Flaschen

Weitere Suchbegriffe: Wein-Regal, Weinflaschen-Regal, Weinflaschenregal, Weinregal, grundregal 300 mm tief, wein regal, vom hofe grundregal, 123261, 123261-SW81, Schraubregale, Schraubregal, Weinflasche, Flaschenregal, Getränkeregal, Getränkehalter, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 240,84*
€ 333,44*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 299,39*
€ 365,79*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,79*
€ 435,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,12*
€ 427,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,21*
€ 415,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,97*
€ 406,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,39*
€ 356,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.