| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-123439 Herst.-Nr.: 173291 EAN/GTIN: 4052941140525 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das bewährte Regalkonzept für die Grossteilelagerung.[br /]Das WR 600 - Regal empfiehlt sich dann, wenn nicht unbedingt die Eigenschaften eines Palettenregals mit seinen extrem hohen Belastungswerten gefordert werden. Das Regal ist neben schnellen und unkomplizierten Aufbau vor allem auch von den Anschaffungskosten her attraktiv. Wie nahezu jedes Lagersystem von Schäfer bietet es die Möglichkeit, aussergewöhnlich schnell umrüsten und ohne grossen Aufwand ergänzen oder anbauen zu können, sobald die Umstände es erfordern.[br /]Nicht zur Bestückung mittels Gabelstapler! - Ständerrahmen verzinkt
- inkl. Traversen, blau (RAL 5010)
- Feldlast:1200 kg, 1800 kg, 2400 kg
- Höhe:2200 mm, 2500 mm, 3000 mm
[br /]Spanplatten im Lieferumfang nicht enthalten. Bitte separat bestellen! |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schraub-grundregale, schraub regal, ssi schäfer schraubregal, 123439, 123439-SW81, Steckregal, Steckregale, Stahlregale, Werkstattregal, Fachbodenregal, Regal, Industrieregal, Anbauregal, Regalsystem, Weitspannregal |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |