Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Band weiss + Universalschere "Easy Grip" Gratis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-123479
Hersteller:
     Sanders Group
Herst.-Nr.:
     162219
EAN/GTIN:
     4250510815373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
123479
123479-SW81
Lagerregale Zubehör
Magnetband

Unser Topangebot:

  • Magnet-Band Dauermagnetfolie 0,9 mm stark
  • Breite: 30 mm
  • Farbe: Weiss. 1 Rolle = 10 m

+ Gratis Universalschere "Easy Grip'ť

  • mit ergonomisch geformten Kunststoffgriffen und Soft-Grip-Innenringen
  • rostfreie Stahlklingen garantieren präzise Schnitte
  • Länge: 235 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 25,90*
€ 36,41*
Frei Haus
ab € 31,40*
€ 43,75*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.