Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal Feld Galva, B 1000 x T 400 x H 1900 mm, 4 Fachböden, ohne Abschlussrahmen, Stahl pulverbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-123717
Herst.-Nr.:
     2025
EAN/GTIN:
     4044917427785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygiene-Steckregal
Lebensmittelregal
Standregal
Steckregalstützrahmen

Galva ideal für Gastronomie und Hotellerie

[br /]Tragstarkes Steckregal Feld mit Spezialpulverbeschichtung ohne Abschlussrahmen. Dabei handelt es sich um eine Hygienebeschichtung auf verzinktem Untergrund. Die Verzinkung ist wichtig, da selbst bei Beschädigung der Oberflächenbeschichtung das Regal korrosionsgeschützt bleibt.

Diese Hygienebeschichtung entspricht den Vorschriften des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB). Die Beschichtung ist auch für die Lagerung von Textilien geeignet. Optimale Raumnutzung. Die Fachböden lassen sich im Raster von 59 mm verstellen. Serienmässig mit Seitenbegrenzer, damit seitlich nichts herausfällt. Fachlast (Tragkraft pro Fachboden) 150 kg, Feldlast 600 kg. Mit 4 Fachböden.

Hinweis:

  • Zum komplettieren des Steckregal Feldes Galva bitte den Abschlussrahmen separat bestellen

Weitere Details:

  • 4 Fachböden
  • Fachlast: 150 kg
  • Feldlast: 600 kg
  • Material: Stahl, pulverbeschichtet
  • Masse: B 1000 x T 400/600 x H 1900 mm
Weitere Suchbegriffe: Stützrahmen Steckregal, standregal, 123717, 123717-SW81, Steckregal, Steckregale, Ordner-Theke, Registratur-Regal, Registratur-Theke, Ordner-Regal, Stehsammler-Theke, Regal im Leistensystem, Pendelregistratur-Regal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 177,25*
€ 217,91*
Frei Haus
ab € 215,01*
€ 263,39*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,91*
€ 259,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,05*
€ 258,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,00*
€ 248,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,47*
€ 244,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,25*
€ 210,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.