Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grund-Schraubregal WR, 5 Fachböden, B 1300 x T 500 x H 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-123883
Hersteller:
     Hofe
Herst.-Nr.:
     WZG20513L
EAN/GTIN:
     4250623743266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal

Das Schraubregal WR ist in dieser Ausführung 1300 mm breit und wahlweise mit einer Tiefe von 300 mm bis 800 mm verfügbar. Das Schraubregal WR bietet zudem 5 in der Höhe verstellbare Fachböden.
Das Schraubregal WR kann wahlweise als Grund- oder Anbauelement bestellt werden. So können Sie auch im Nachhinein Ihr ganz individuelles Schraubregal erstellen. In dieser Ausführung ist das Schraubregal WR 1300 mm und 2000 mm hoch. Bei der Tiefe können Sie zwischen 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm oder 800 mm entscheiden. Das Schraubregal WR bietet fünf Fachböden, die bei gleichmässig verteilter Last je ein Gewicht von 125 kg tragen. Die verzinkten und robusten Böden können auch im Raster von 25 mm in der Höhe verstellt werden. Das stabile und robuste Schraubregal hat Eckplatten zur Stabilisierung und verfügt über ein solides Schraubsystem. Dank der offenen Regalfächer lässt sich das Schraubregal auch beidseitig nutzen. Bitte beachten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit, dass Regale mit einem Höhen- / Tiefenverhältnis grösser als 5:1 gegen ein Kippen gesichert werden müssen.
Weitere Details:

  • bestellbar als Grundelement oder Anbauelement
  • Winkelpfosten und Böden verzinkt
  • beidseitige Nutzung
  • Fachlast bis 125 kg (bei gleichmässig verteilter Last)
  • Feldlast: 625 kg (bei gleichmässig verteilter Last)
  • Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar
  • solides Schraubsystem
  • Stabilisierung durch Eckplatten
  • beliebig erweiterbar - auch nachträglich
  • inkl. 5 Fachböden/Regalfeld
  • Masse: H 2000 x B 1300 mm
  • Tiefe wahlweise: 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm oder 800 mm
  • Sicherheit: Regale mit einem Höhen- / Tiefenverhältnis grösser als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden, DGUV Regel 108-007.
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, schraub-grundregale, grundregal, 123883, 123883-SW81, Schraubregale, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
18
Frei Haus
ab € 137,62*
€ 172,53*
12 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 154,63*
€ 192,16*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 216,57*
€ 265,79*
Frei Haus
ab € 264,93*
€ 319,58*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,79*
€ 316,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,64*
€ 313,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,68*
€ 298,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,18*
€ 295,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,57*
€ 257,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hofe
WZA20510L
ab € 97,99*
Zubehör
Hofe
WZA20513L
ab € 118,58*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z435030
ab € 8,98*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z4536
ab € 6,27*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z582013.1
ab € 27,89*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z582513.1
ab € 34,00*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z583013.1
ab € 40,82*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z410130
ab € 24,58*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z410050
ab € 13,71*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z405130
ab € 14,44*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z405050
ab € 9,03*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z451013
ab € 9,23*
Zubehör
Hofe
Z13050L/051
ab € 20,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.