| |
|
| Artikel-Nr.: 224-123894 Herst.-Nr.: Z10050L/051 EAN/GTIN: 4250623750523 |
| | |
|
| | |
| Dieser Zusatzboden ist passend zu dem Schraubregal WR. Bei einer Breite von 1000 mm können Sie den Zusatzboden mit einer Tiefe von 300 bis 800 mm bestellen. Mehr Ablagefläche schaffen Sie mit diesem Zusatzboden. Passend zu dem Schraubregal WR ist der Zusatzboden aus Stahl und verzinkt. Er bietet bei gleichmässig verteilter Last eine Tragkraft von 125 kg. Je nach der Tiefe Ihres Schraubregals WR erhalten Sie diesen Zusatzboden mit einer Tiefe von 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm oder 800 mm. Dabei ist der Zusatzboden 40 mm hoch und 1000 mm breit. Weitere Details: - für Schraubregal WR
- Stahl verzinkt
- Traglast: 125 kg
- Höhe: 40 mm
- Masse: B 1000 x T 300 mm, B 1000 x T 400 mm, B 1000 x T 500 mm, B 1000 x T 600 mm, B 1000 x T 800 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden, 123894, 123894-SW81, Lagerregale Zubehör, Wannenbodenregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 16,69* | € 23,68* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,39* | € 30,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 31,26* | € 43,55* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 32,16* | € 44,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|