| |
|
| Artikel-Nr.: 224-123900 Herst.-Nr.: Z10625L/040 EAN/GTIN: 4250623762519 |
| | |
|
| | |
| Dieser Zusatzboden ist passend für das Steckregal Orion Plus. Der Zusatzboden hat eine Breite von 1000 mm und ist verzinkt. Passend für die Steckregale Orion Plus mit einer Breite von 1000 mm und einer Höhe von 2000 oder 2500 mm ist dieser Zusatzboden. Der Boden hat eine Breite von 1000 mm und ist 25 mm hoch. Er ist entsprechend Ihres Regals mit einer Tiefe von 300 mm, 400 mm, 500 mm oder 600 mm lieferbar und verzinkt. Weitere Details: - Zusatzboden zum Steckregal Orion Plus
- passend für Steckregal Orion Plus Breite 1000 mm, Höhe 2000 oder 2500 mm
- verzinkt
- Masse: B 1000 x H 25 mm
- Tiefe je nach Regaltiefe: wahlweise 300 mm, 400 mm, 500 mm oder 600 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden für steckregal, 123900, 123900-SW81, Lagerregale Zubehör, Wannenbodenregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,33* | € 32,78* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 27,56* | € 39,11* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 34,58* | € 47,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|