Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarm KRM, L 600 mm, belastbar bis 250 kg, für Kragarmregal KRM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-123912
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     6689904
EAN/GTIN:
     4052941777264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kragarm
kragarm ral 5010
kragarm

Mit dem Kragarm KRM verfügen Sie über hochwertiges Zubehör für das Kragarmregal KRM. Der Kragarm KRM ist wahlweise in den Längen von 400, 500, 600 oder 800 mm erhältlich. Seine maximale Belastbarkeit beträgt bei 400 mm Länge 350 kg, bei 500 mm 300 kg, bei 600 mm 250 kg und bei 800 mm 200 kg. Der Kragarm ist unkompliziert und ohne Werkzeuge verstellbar. Der Kragarm KRM ist bereits mit Lochungen für Unterteilungsdorne versehen. Er ist aus lackiertem Stahl gefertigt und in der RAL-Farbe "Enzianblau" ausgeführt.


Weitere Details:

  • Zubehör zu Kragarmregal KRM
  • Verstellbar ohne Werkzeug
  • Kragarm einschliesslich Lochung für Unterteilungsdorne
  • Aus Stahl, lackiert
  • Farbe: enzianblau (RAL 5010)
  • Belastbar bis: 350 kg (400 mm), 300 kg (500 mm), 250 kg (600 mm) oder 180 kg (800 mm)
  • Länge: wahlweise 400 mm, 500 mm, 600 mm oder 800 mm
Weitere Suchbegriffe: 123912, 123912-SW81, Lagerregale Zubehör, Wannenbodenregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 29,24*
€ 41,04*
Frei Haus
ab € 35,44*
€ 49,21*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.