Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter Safety, 7 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-124005
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     126351
EAN/GTIN:
     4009199126351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter

Die einseitig besteigbare Alu-Stehleiter -»Safety-« ist mit einem hohen Sicherheitsbügel und Ablageschale ausgestattet. Die grosse Ablageschale ist ideal zur Aufnahme von Werkzeugen mit integriertem Eimerhaken geeignet. Die stabilen Steig- und Stützholme bestehen aus Aluminium-Rechteckrohr. Die Gelenke sind aus hochfestem, alterungsbeständigem Kunststoff in Premiumqualität gefertigt. Die robuste Stufen-/Holmverbindung ist mehrfach genietet. Dank der grossen Alu-Plattform mit integriertem Anti-Slip-System und den grossdimensionierten rutschsicheren Fusskappen wird eine hohe Standsicherheit gewährleistet. Die profilierten, extra tiefen Stufen sind mit Schutzkappen für einen sicheren Aufstieg und bequemen Stand ausgerüstet.

  • Stufentiefe: 80 mm


4 Stufen inkl. Plattform: Höhe: 850 mm, Länge: 1600 mm, Gewicht: 3,8 kg
5 Stufen inkl. Plattform: Höhe: 1050 mm, Länge: 1800 mm, Gewicht: 4,7 kg
6 Stufen inkl. Plattform: Höhe: 1250 mm, Länge: 2050 mm, Gewicht: 5,4 kg
7 Stufen inkl. Plattform: Höhe: 1500 mm, Länge: 2300 mm, Gewicht: 6,4 kg
8 Stufen inkl. Plattform: Höhe: 1700 mm, Länge: 2500 mm, Gewicht: 7,4 kg

Weitere Suchbegriffe: Aluminiumleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter 7 stufen, alu stehleiter, stufen-stehleiter krause, 124005, 124005-SW81, Stehleiter, Stehleitern, Leiter, Anlegeleiter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
10
Frei Haus
ab € 92,60*
€ 116,85*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 94,78*
€ 119,56*
21 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 92,58*
€ 120,2439*
8 Tage
11
Frei Haus
ab € 97,23*
€ 122,58*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 144,74*
€ 178,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,42*
€ 212,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,36*
€ 208,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,57*
€ 197,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,51*
€ 191,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,74*
€ 172,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.