Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-124018 Herst.-Nr.: 126634 EAN/GTIN: 4009199126634 |
| | |
|
| | |
| Die einseitig besteigbare Alu-Stehleiter "Solido" ist mit einem hohen Sicherheitsbügel ausgestattet. Die grosse ergonomisch geformte Ablageschale ist ideal zur Aufnahme von Werkzeug geeigent und besitzt einen integrierten Eimerhaken. Die Stufen-/Holmverbindung ist für eine langlebige Verbindung gebördelt. Dank der grossen, rutschsicher profilierten Alu-Plattform und den grossdimensionierten Sicherheits-Fusskappen wird eine hohe Standsicherheit gewährleistet. Stabile Gelenkböcke verbinden das Steig- und Stützteil und bewirken eine hohe Gesamtstabilität. Die Stufen sind mit Schutzkappen für einen sicheren Aufstieg und bequemen Stand ausgerüstet. 4 Stufen: Arbeitshöhe bis: ca. 2,85 m, Standhöhe: 0,85 m, Leiterhöhe: 1,60 m, Gewicht: 4,4 kg 5 Stufen: Arbeitshöhe bis: ca. 3,05 m, Standhöhe: 1,05 m, Leiterhöhe: 1,80 m, Gewicht: 5,2 kg 6 Stufen: Arbeitshöhe bis: ca. 3,25 m, Standhöhe: 1,25 m, Leiterhöhe: 2,05 m, Gewicht: 6 kg 7 Stufen: Arbeitshöhe bis: ca. 3,50 m, Standhöhe: 1,50 m, Leiterhöhe: 2,30 m, Gewicht: 7 kg 8 Stufen: Arbeitshöhe bis: ca. 3,70 m, Standhöhe: 1,70 m, Leiterhöhe: 2,50 m, Gewicht: 8 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu, alu stehleiter, stufen-stehleiter krause, 124018, 124018-SW81, Stehleiter, Stehleitern, Leiter, Anlegeleiter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 80,25* | € 102,38* | | | | | 22 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 80,23* | € 105,4556* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,99* | € 107,25* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 87,41* | € 111,34* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 117,86* | € 148,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|