Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Seilzugleiter Stabilo, 2teilig, 2x20 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-124034
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     800718
EAN/GTIN:
     4009199800701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Die zweiteilige Seilzugleiter eignet sich zum Anlegen für grosse Arbeitshöhen. Die Höhenverstellung erfolgt komfortabel von Sprosse zu Sprosse mittels eines Kunststoffseils. Holmumgreifende Führungsbeschläge mit integrierten Gleitteilen sorgen für eine hohe Stabilität. Die selbstsichernden Einrasthaken verhindern ein ungewolltes Auseinandergleiten. Die umlaufende, innenliegende Seilführung verhindert das Einfädeln/Verschmutzen des Seils. Die Seilzugleiter besitzt Wandlaufrollen, die das bequeme Aus- und Einschieben der Leiterteile ermöglichen. Die Führungs- und Beschlagteile sind aus hochlegiertem Aluminium oder stabilem Stahl gefertigt.
2 x 15 Sprossen: max. Arbeitshöhe: ca. 5,50 bis 8,75 m, max. Leiterlänge: ca. 4,35 bis 7,70 m, Gewicht: 20 kg
2 x 18 Sprossen: max. Arbeitshöhe: ca. 6,35 bis 10,10 m, max. Leiterlänge: ca. 5,20 bis 9,10 m, Gewicht: 26 kg
2 x 20 Sprossen: max. Arbeitshöhe: ca. 6,90 bis 11,55 m, max. Leiterlänge: ca. 5,80 bis 10,55 m, Gewicht: 34,5 kg
2 x 24 Sprossen: max. Arbeitshöhe: ca. 8,05 bis 13,70 m, max. Leiterlänge: ca. 6,90 bis 12,70 m, Gewicht: 41 kg

  • Geprüft nach EN 131
  • TÜV-/GS-geprüft
Weitere Suchbegriffe: Seilzugleiter, Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, krause seilzugleitern, alu-leiter, 124034, 124034-SW81, Anlegeleitern, Anlegeleiter, Teleskopleiter, Stehleiter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 475,71*
€ 559,11*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 529,52*
€ 620,47*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 646,43*
€ 743,31*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 692,63*
€ 788,79*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 694,51*
€ 793,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,79*
€ 938,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 781,84*
€ 930,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 743,98*
€ 885,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,86*
€ 851,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,63*
€ 824,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.