Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter Double Decker, 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-124044
Hersteller:
     Altrex
Herst.-Nr.:
     502103
EAN/GTIN:
     8711563133037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stufen-Stehleiter
Stufenleiter
Stufenstehleiter
stufen-stehleiter alu

Die Stehleiter "Double Decker" aus Aluminium besteht aus der einzigartigen doppelten Stufe und dem Podest mit spezieller rutschfester Beschichtung in der Farbe anthrazit. Zwei sehr grosse Standflächen und rutschsichere Stufen sorgen für zusätzliche Sicherheit, Komfort, Stabilität und Standsicherheit. Die abgerundeten Stufen garantieren einen hohen Gebrauchskomfort. Die Holm/Stufen-Verbindung ist sehr stark.

  • Gesamttraglast: 150 kg


3 Stufen: Plattformhöhe: 600 mm, Gesamthöhe: 1400 mm, Arbeitshöhe bis: ca. 2600 mm, Gewicht: 4,1 kg
4 Stufen: Plattformhöhe: 850 mm, Gesamthöhe: 1600 mm, Arbeitshöhe bis: ca. 2850 mm, Gewicht: 4,7 kg
5 Stufen: Plattformhöhe: 1050 mm, Gesamthöhe: 1850 mm, Arbeitshöhe bis: ca. 3050 mm, Gewicht: 5,4 kg
6 Stufen: Plattformhöhe: 1250 mm, Gesamthöhe: 2050 mm, Arbeitshöhe bis: ca. 3250 mm, Gewicht: 6,3 kg
7 Stufen: Plattformhöhe: 1450 mm, Gesamthöhe: 2300 mm, Arbeitshöhe bis: ca. 3450 mm, Gewicht: 7,4 kg
8 Stufen: Plattformhöhe: 1700 mm, Gesamthöhe: 2550 mm, Arbeitshöhe bis: ca. 3700 mm, Gewicht: 8,4 kg

Weitere Suchbegriffe: stufen-stehleiter, 124044, 124044-SW81, Stehleiter, Stehleitern, Leiter, Podestleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 97,51*
€ 123,71*
Frei Haus
ab € 117,89*
€ 150,05*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,71*
€ 147,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,65*
€ 147,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,26*
€ 140,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,61*
€ 135,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.