Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tritt aus Aluminium, 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-124102
Hersteller:
     Haca
Herst.-Nr.:
     6563000003
EAN/GTIN:
     4251056703117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter

Doppelseitig besteigbar, mit starren Aussteifungsstreben. Transport erfolgt zusammengeklappt, Aussteifungsstreben sind beigepackt.Gefertigt nach DIN EN 14183B
3 Stufen:

  • Grundfläche: 410 x 750 mm
  • senkrechte Höhe: 700 mm
  • Gewicht: 3,6 kg


4 Stufen:

  • Grundfläche: 440 x 910 mm
  • senkrechte Höhe: 900 mm
  • Gewicht 4,5 kg
Weitere Suchbegriffe: haca tritt 3 stufen, montage treppe, montage-treppe 3 stufen, 124102, 124102-SW81, Klapptrittleiter, Leiter, Klapptritt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,30*
€ 268,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,12*
€ 265,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,56*
€ 255,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,11*
€ 251,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,14*
€ 217,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.