Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-124153 Herst.-Nr.: 130365 EAN/GTIN: 4009199130365 |
| | |
|
| | |
| - extra grosse Standfläche: 350 x 250 mm
- Standhöhe: 200 mm
- leicht und schnell verstaubar, zusammenklappbar nur 220 mm breit
- grosse, rutschsichere und bodenschonende Fusskappen
- belastbar bis 150 kg, bei einem Eigengewicht von nur 1,8 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 124153, 124153-SW81, Tritte, Hängeleiter, Trittleiter, Stehleiter, Anlegeleiter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,91* | € 60,68* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 52,15* | € 68,67* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,99* | € 69,08* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,05* | € 71,13* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 57,01* | € 73,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|