Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alustufenstehleiter, belastbar bis 150 kg, 6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-124194
Hersteller:
     SZ-Metall
Herst.-Nr.:
     78069
EAN/GTIN:
     4260532281179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Diese Alustufenstehleiter können Sie wahlweise mit 3 bis 8 Stufen bestellen. Dabei ist die Alustufenstehleiter mit bis zu 150 kg belastbar.
Besonders sicheren Stand und ein hohe Stabilität gewährleistet diese Alustufenstehleiter. Die Leiter ist ausgestattet mit einer grossen Plattform für mehr Sicherheit und hat Steigholme aus Aluminium-Rechteckrohr. Diese sorgen für die notwendige Stabilität und gewährleisten eine Belastbarkeit von bis zu 150 kg. Die Alustufenstehleiter hat profilierte, 80 mm tiefe Stufen. Sie können zwischen einer Ausführung mit drei, vier, fünf, sechs, sieben oder acht Stufen wählen. Die Alustufenstehleiter bietet zudem Kunststoff-Schutzkappen an den Stufen und Füssen. Somit ist die einseitig besteigbare Alustufenstehleiter perfekt für den Einsatz am Arbeitsplatz oder den eigenen vier Wänden.
Weitere Details:

  • Einseitig besteigbare Aluleiter
  • Mit grosser Plattform
  • Besonders sicherer Stand und Stabilität
  • Steigholme: aus Aluminium-Rechteckrohr
  • Profilierte, 80 mm tiefe Stufen
  • Kunststoff-Schutzkappen an den Stufen und Füssen
  • Belastbar bis 150 kg
  • Anzahl Stufen: wahlweise 3, 4, 5, 6, 7 oder 8 Stufen
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter 6 stufen, alu stehleiter, stufen-stehleiter alu, 124194, 124194-SW81, Stehleiter, Stehleitern
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 99,83*
€ 129,82*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 130,49*
€ 164,71*
Frei Haus
ab € 159,34*
€ 196,52*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,71*
€ 196,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,45*
€ 192,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,56*
€ 182,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,61*
€ 179,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,49*
€ 155,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.