Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller Wagner MM 1331, längenverstellbar von 587-857 mm, Traglast 200 kg, mit Griffloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-124284
Hersteller:
     Wagner
Herst.-Nr.:
     20133101 NATUR
EAN/GTIN:
     4001073221442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Transportfahrwerk

Der Transportroller MM 1331 von Wagner eignet sich dank seiner ausgesprochen hohen Robustheit insbesondere für den schnellen und sicheren Transport von schweren Lasten. Er verfügt über eine Traglast von bis zu 200 kg.

Die Ladefläche des Transportrollers besteht aus einer 18 mm starken, formstabilen Multiplex-Platte. Hierfür wurde FSC--zertifiziertes Birkenholz verwendet. Dank eines justierbaren und fixierbaren Auszugselementes ist die Ladefläche zudem im Bereich von 587-857 mm individuell auf die Länge des Transportgutes anpassbar.

Die 4 hochbelastbaren Lenkrollen bestehen aus hochwertigem Vollgummi sowie Stahlblechfelgen und sorgen dafür, dass der mit dem 'žGerman Design Award 2018'œ ausgezeichnete Transportroller auf allen weichen, robusten Böden mit einem Maximum an Beweglichkeit eingesetzt werden kann.

Ein praktischer, in die Multiplex-Platte eingelassener ergonomischer Tragegriff ermöglicht darüber hinaus seinen leichten Standortwechsel. Bei uns erhalten Sie auf den naturbeigen Transportroller MM 1331 von Wagner 3 Jahre Garantie

Hinweis:

Dieser Transportroller ist nicht zur Beförderung von Personen geeignet.

Weitere Details:

Ausgesprochen robust und bestens geeignet für den Transport schwerer Lasten

Mit von 587-857 mm ausziehbarer Ladefläche, bestehend aus formstabiler und 18 mm starker Multiplex-Platte aus FSC--zertifiziertem Birkenholz

Mit 4 hochbelastbaren Lenkrollen aus Polyamid für optimale Beweglichkeit auf allen weichen, robusten Böden

Inklusive ergonomischem Tragegriff für besonders leichten Transport

Ausgezeichnet mit dem 'žGerman Design Award 2018'œ

Traglast: bis zu 200 kg

Rollendurchmesser: 75 mm

Bauhöhe: 110 mm

Farbe: naturbeige

Masse Transportroller: L 587-857 x B 290 x H 110 mm

Gewicht: 4,240 kg

Garantie: 3 Jahre

Weitere Suchbegriffe: transportfahrwerk wagner, transportfahrwerk, möbelroller bis zu 200kg, 124284, 124284-SW81, Rollhilfe, Transportrolle, Tischwagen, Transportroller, Rollwagen, Rollregal, Rollbox, rangierhilfe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 40,51*
€ 54,51*
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 45,55*
€ 60,38*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.