Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller Wagner OSB 1172, L 590 x B 490 x H 110 mm, Traglast 250 kg, mit Feststellbremsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-124285
Hersteller:
     Wagner
Herst.-Nr.:
     20117201 NATUR
EAN/GTIN:
     4001073381092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
allzweckroller wagner

Der Transportroller OSB 1172 von Wagner eignet sich dank seiner ausgesprochen hohen Robustheit insbesondere für den schnellen und sicheren Transport von besonders schweren Lasten bis zu einem Gewicht von 250 kg.

Die Ladefläche wurde aus 18 mm starker, formstabiler OSB-Spanplatte gefertigt. Hierfür wurden heimische Nadelhölzer verwendet. Die 4 hochbelastbaren Lenkrollen bestehen aus Polyamid und sorgen dafür, dass der Transportroller sowohl auf weichen als auch auf festen Böden eingesetzt werden kann. 2 dieser Lenkrollen sind zudem mit einer starken Feststellbremse ausgestattet und sorgen für einen sicheren Stand des Transportrollers, wenn er an einem bestimmten Punkt fixiert werden soll.

Zwei praktische, in die OSB-Spanplatte eingelassene Tragelöcher ermöglichen darüber hinaus die platzsparende Aufhängung des Transportrollers sowie seinen leichten Standortwechsel.

Bei uns erhalten Sie auf den Transportroller OSB 1172 von Wagner 3 Jahre Garantie.

Hinweis:

Dieser Transportroller ist nicht zur Beförderung von Personen geeignet.

Weitere Details:

Ausgesprochen robust und ideal für besonders schwere Lasten

Mit 4 hochbelastbaren Lenkrollen aus Polyamid (davon 2 mit Feststellbremse) für alle weichen sowie robusten Böden

Inklusive 2 praktischen Tragelöchern für platzsparendes Aufhängen sowie leichten Transport

Material: 18 mm starke, formstabile OSB-Spanplatte aus heimischen Nadelhölzern

Traglast: bis zu 250 kg

Rollendurchmesser: 75 mm

Farbe: naturfarben

Masse: L 590 x B 490 x H 110 mm

Gewicht: 4,250 kg

Garantie: 3 Jahre

Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, möbelroller bis zu 250kg, 124285, 124285-SW81, Rollhilfe, Transportrolle, Tischwagen, Transportroller, Rollwagen, Rollregal, Rollbox, rangierhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.