Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller Wagner OSB 1141, L 580 x B 300 x H 110 mm, Traglast 250 kg, mit Griffloch


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-124287
Hersteller:
     Wagner
Herst.-Nr.:
     20114101
EAN/GTIN:
     4001073023251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Transportfahrwerk

Der Transportroller OSB 1141 von Wagner eignet sich dank seiner ausgesprochen hohen Robustheit insbesondere für den schnellen und sicheren Transport von schweren Lasten. Er verfügt über eine Traglast von bis zu 250 kg.

Die Ladefläche des Transportrollers besteht aus 18 mm starker, formstabiler OSB-Spanplatte. Hierfür wurden heimische Nadelhölzer verwendet. Die 4 hochbelastbaren Lenkrollen bestehen aus hochwertigem Polyamid und sorgen dafür, dass der Transportroller sowohl auf allen weichen als auch harten Böden mit einem Maximum an Beweglichkeit eingesetzt werden kann.

Ein praktisches, in die OSB-Spanplatte des Transportrollers eingelassenes Griffloch ermöglicht darüber hinaus seinen leichten Standortwechsel sowie die platzsparende Aufhängung. Bei uns erhalten Sie auf den naturfarbenen Transportroller OSB 1141 von Wagner 3 Jahre Garantie.

Hinweis:

Dieser Transportroller ist nicht zur Beförderung von Personen geeignet.

Weitere Details:

Ausgesprochen robust und bestens geeignet für den Transport schwerer Lasten

Mit 4 hochbelastbaren Lenkrollen aus Polyamid für optimale Beweglichkeit auf allen weichen und harten Böden

Inklusive praktischem Griffloch für platzsparendes Aufhängen sowie leichten Transport

Material: 18 mm starke, formstabile OSB-Spanplatte aus heimischen Nadelhölzern

Traglast: bis zu 250 kg

Rollendurchmesser: 75 mm

Bauhöhe: 118 mm

Farbe: naturfarben

Masse Transportroller: L 580 x B 300 x H 110 mm

Gewicht: 2,950 kg

Garantie: 3 Jahre

Weitere Suchbegriffe: möbelroller bis zu 250kg, transportfahrwerk, 124287, 124287-SW81, Rollhilfe, Transportrolle, Tischwagen, Transportroller, Rollwagen, Rollregal, Rollbox, rangierhilfe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 29,27*
€ 39,22*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,58*
€ 49,49*
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 48,48*
€ 63,67*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,22*
€ 46,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,99*
€ 46,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,69*
€ 43,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,42*
€ 42,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,08*
€ 40,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,27*
€ 34,83
pro Paket
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.