Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller Wagner OSB 1171, Ø 380 mm, Traglast 250 kg, mit ergonomischem Tragegriff, rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-124289
Hersteller:
     Wagner
Herst.-Nr.:
     20117101 NATUR
EAN/GTIN:
     4001073381085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
allzweckroller wagner

Der runde Transportroller OSB 1171 von Wagner eignet sich dank seiner ausgesprochen hohen Robustheit insbesondere für den schnellen und sicheren Transport von besonders schweren Lasten. Die Traglast beträgt dabei bis zu 250 kg.

Die Ladefläche des Transportrollers wurde aus 18 mm starker, formstabiler OSB-Spanplatte gefertigt. Hierfür wurden heimische Nadelhölzer verwendet. Die 4 hochbelastbaren, weissen Lenkrollen bestehen aus hochwertigem Polyamid und sorgen dafür, dass der Transportroller auf allen robusten Böden mit einem Maximum an Beweglichkeit eingesetzt werden kann.

Ein praktischer, in die OSB-Spanplatte eingelassener ergonomischer Tragegriff ermöglicht darüber hinaus seinen leichten Standortwechsel. Bei uns erhalten Sie auf den naturfarbenen Transportroller OSB 1171 von Wagner 3 Jahre Garantie.

Hinweis:

Dieser Transportroller ist nicht zur Beförderung von Personen geeignet.

Weitere Details:

Besonders robust und bestens geeignet für den Transport schwerer Lasten

Mit 4 hochbelastbaren, weissen Lenkrollen aus Polyamid für optimale Beweglichkeit auf harten Böden

Inklusive ergonomischem Tragegriff für besonders leichten Transport

Runde Form

Material: 18 mm starke, formstabile OSB-Spanplatte aus heimischen Nadelhölzern

Traglast: bis zu 250 kg

Rollendurchmesser: 75 mm

Bauhöhe: 118 mm

Farbe: naturfarben

Masse Transportroller: Ø 380 mm

Gewicht: 2,260 kg

Garantie: 3 Jahre

Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, möbelroller bis zu 250kg, 124289, 124289-SW81, Rollhilfe, Transportrolle, Tischwagen, Transportroller, Rollwagen, Rollregal, Rollbox, rangierhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.