Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl Labsit hoch, Integralschaum, Sitz-Stopp-Rollen, B 450 x T 420 x H 560 - 810 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-125027
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9125-2000-3280-525304 GRÜN
EAN/GTIN:
     4016849601724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Die Rückenlehne des Arbeitsdrehstuhls Labsit passt sich dank der 3D-Flexfunktion ideal an die Bewegungen des Nutzers an und gibt sowohl beim Zurücklehnen, als auch bei seitlicher Drehung des Oberkörpers nach. Damit sorgt Labsit für dynamisches Sitzen und eine optimale Körperunterstützung in jeder Haltung. Der Arbeitsstuhl ist mit Sitz-Stopp-Rollen ausgestattet. Bei Druck werden die Rollen blockiert, sodass der Stuhl fest steht. Bei Entlastung, bzw. wenn Sie aufstehen, können Sie diesen bequem bewegen. Sie erhalten den Stuhl in den Ausführungen mit Integralschaum oder Kunstleder.

Wichtige Details:

  • Gestellausführung: Fünffuss-Untergestell Aluminium poliert mit Sitz-Stopp-Rollen, 640 mm
  • Polster/Bezug: je nach Ausführung mit Integralschaum oder Kunstleder
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels Sicherheits-Gasfeder von 560 - 810 mm
  • Rückenlehne mit 3D-Flexfunktion
  • Mit Fussring
  • Sitzbreite: 450 mm
  • Sitztiefe: 420 mm
  • Rückenlehnenhöhe 420 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Hochstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz bimos, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl schwarz, 125027, 125027-SW81, Arbeitshocker (Werkstatt), Hocker (Betriebseinrichtung), Laborhocker, Drehhocker (Betriebseinrichtung), Holzhocker (Betriebseinrichtung)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,14*
€ 299,68*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,37*
€ 300,23*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,68*
€ 300,63*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 253,95*
€ 305,38*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,42*
€ 313,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,38*
€ 363,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,00*
€ 355,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,11*
€ 332,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,97*
€ 320,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,95*
€ 302,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.