| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-125241 Herst.-Nr.: 6670820 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | In Werkstatt oder Lager geht nichts über ein flexibles Steckregal aus Stahlblech, in das scheinbar unendlich viel reinpasst, und das auch schwere Lasten mühelos lagert. Wie das Regalsystem R 3000, zu dem dieser stabile Rahmen gehört. Das Rollprofil des Rahmens für das Regalsystem R 3000 besteht aus hochwertigem, sendzimirverzinktem Stahlblech und ist damit perfekt vor Korrosion geschützt. Der Rahmen wird fertig montiert angeliefert und kommt mit Schottstegen und einer Metallfussplatte, aber ohne Abschlusskappe zu Ihnen. Da der Rahmen für das Regalsystem R 3000 als Anbauständer konzipiert ist, ist der vordere Teil konisch profiliert. So greifen die Einhängetaschen beim Einsatz von Längsverbänden formschlüssig und spielfrei. Die Ständer besitzen an beiden Flanken Nocken zum Einhängen der Zwischenböden im Raster von 53:53 mm. Wichtige Details: - Ständerrahmen für Regalssystem R 3000
- Rollprofil, 60 x 31 mm
- Aus hochwertigem, sendzimirverzinktem Stahlblech
- Inkl. Schottstege und Metallfussplatte, ohne Abschlusskappe
- Als Anbauständer konzipiert
- Vorderer Teil konisch profiliert
- Fertig montiert
- GS-geprüft
- Masse: B 600 x T 300, 400, 500 oder 600 x H 1960 mm
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: r 3000 regal rahmen, 125241, 125241-SW81, Lagerregale Zubehör, Wannenbodenregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |