Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Materialständer, mit Rollen, höhenverstellbar, 15 -°/30 -° neigbar, Stahl, L 510 x B 410 x H 755-1105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-125245
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1892 GRAU
EAN/GTIN:
     4017976018928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen

Sie wollen Ihre Kunststoffkisten oder Stahlblechkästen nicht nur im waagerechten Zustand beschicken, sondern die Arbeit durch Neigung erleichtern Kein Problem mit diesem ESD-Materialständer von Fetra.

Dieser Materialständer aus pulverbeschichtetem Stahl ist Made in Germany und verfügt über eine Stahlblechplattform mit einseitiger Anlagekante. Diese kann in einem Winkel von 15 -° und 30 -° geneigt werden oder auch gerade benutzt werden. Der Materialständer ESD hat eine Tragkraft von 150 kg und ist zwischen 755 und 1105 mm in einem Raster von 25 mm höhenverstellbar.

Vier solide Lenkrollen, zwei davon mit Feststeller, machen den Ständer einfach verschiebbar und gleichzeitig sicher arretierbar. Dank TPE-Bereifung mit weniger Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand benötigen Sie weniger Kraftaufwand beim Transportieren.

Ladefläche:

  • Stahlblechplattform mit einseitiger Anlagekante
  • Neigbar um 15 -° und 30 -°
  • Tragkraft: 150 kg
  • Masse: L 510 x B 410 mm

Fahrgestell:

  • Profilstahl-/Rohrkonstruktion
  • Manuell höhenverstellbar im Raster von 25 mm
  • 4 Lenkrollen inkl. 2 Feststellern
  • Naben mit Gleitlagerung
  • Reduzierter Kraftaufwand dank TPE Bereifung
  • Ladeflächenhöhe: 755-1105 mm

Weitere Details:

  • Elektrisch leitfähig (ESD)
  • Für einfaches Beschicken und bequemen Materialtransport
  • Ideal für Drahtkörbe, Kunststoff- oder Stahlblechkästen
  • Pulverbeschichtet in RAL 7015 (Schiefergrau)
  • 10 Jahre Garantie
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: Materialstützentransportrolle, Transportrollen Materialstütze, fetra materialwagen, materialwagen, materialständer traglast 150kg, 125245, 125245-SW81, Stapler, Scherenhubwagen, Hubgerät, Scherenhubtischwagen, Scherenhubtisch, Hubtisch, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,18*
€ 306,99*
15 Tage
5
Frei Haus
ab € 258,75*
€ 308,46*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,85*
€ 312,33*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,06*
€ 313,72*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 322,63*
€ 372,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,33*
€ 443,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,88*
€ 438,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,17*
€ 416,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,91*
€ 408,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,63*
€ 383,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.