Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten GLA 24, L 350 x B 350 x H 1250 mm, mit Erdspiess Gurtauszug 4 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-125525
Hersteller:
     Guidesystems
Herst.-Nr.:
     GLA 24-J/01-4,0
EAN/GTIN:
     4251021124879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdspieß Pfosten
Pfostenerdspieß
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten

Der Absperrpfosten GLA 24 ist anstatt von einem üblichen Bodenteller mit einem Erdspiess und einem vier Meter langen Gurt ausgestattet.

Da auf durchlässigem oder weichem Untergrund die Absperrpfosten mit normalem Bodenteller oft nicht halten und umfallen, ist dieses Modell mit einem Spiess versehen. Dieser in Deutschland hergestellte Pfosten verfügt über ein Kunststoffschraubgewinde, das Sie in die Erde oder in festen Schnee eindrehen können. So können Sie Menschenschlangen auch im Freien effizient und zuverlässig lenken.

Der mit 3 Jahren Garantie versehene Absperrpfosten GLA 24 wiegt nur 1 kg und ist mit einer Gurtkassette ausgestattet. Der darin befindliche 50 mm breite Gurt lässt sich bis zur vollen Länge von 4 m ausziehen. Ohne den Spiess ist das Pfostenrohr etwa 1000 mm hoch, insgesamt liegen die Masse bei L 350 x B 350 x H 1250 mm. Erhältlich ist die Absperrlösung für weiche Untergründe mit unterschiedlichen Farben.

Weitere Details:

  • Absperrpfosten mit Erdspiess zur Aufstellung auf lockeren Untergründen
  • Mit Kunststoffgewinde zum Eindrehen
  • Gurtlänge: max. 4 m
  • Gurtbreite: 50 mm
  • Masse Pfosten: jeweils L 350 x B 350 x H 1250 mm
  • Masse Bodenteller: jeweils 350 x 350 x 35 mm
  • Farbe: in verschiedenen Farbvarianten verfügbar
  • Gewicht: 1 kg (inklusive Gurtkassette)
  • Garantie: jeweils 3 Jahre
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: Gurtständer, Gurtwarnständer, Rollgurtpfosten, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten schwarz, absperrpfosten, absperrpfosten fest, 125525, 125525-SW81, Parkplatzsperre, Steckpfosten, Absperrung, Kettenständer, Metallpfosten, Poller, Parkpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,88*
€ 198,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,48*
€ 196,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,58*
€ 187,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,08*
€ 179,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,74*
€ 157,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.