Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten GLA 10, L 350 x B 350 x H 1000 mm, mit Kreuzfuss Gurtauszug 4 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-125528
Hersteller:
     Guidesystems
Herst.-Nr.:
     GLA 10-J/01-4.0 SCHWARZ/ROT
EAN/GTIN:
     4251021123001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer

Mit dem Absperrpfosten GLA 10 lassen sich Menschengruppen unkompliziert und effizient lenken. Erhältlich ist der stabile Pfosten in verschiedenen Farben mit 4 Meter Gurtauszug und robustem Kreuzfuss.

Der Kreuzfuss des mit 3 Jahren Garantie versehenen Absperrpfostens besteht aus zwei miteinander verschraubten Elementen, die für einen festen Stand sorgen. Auch das Gewicht von 8 kg lässt den Pfosten stabil am vorgesehenen Ort stehen. Dank des innovativen Fusses können Sie mehrere dieser Pfosten bei Nicht-Benutzung ganz einfach ineinanderschieben '“ so sparen Sie Platz.

Der Gurt ist 50 mm breit und lässt sich bis zu einer Länge von 4 m ausziehen. Der in Deutschland gefertigte Absperrpfosten GLA 10 an sich ist etwa 1000 mm hoch.

Weitere Details:

  • Absperrpfosten mit Gurt für effizientes Leiten
  • Kreuzfuss aus Guss sorgt für Stabilität
  • Platzsparend: bei Nicht-Benutzung einfach Kreuze ineinander schieben
  • Gurtbandbreite: 50 mm
  • Gurtauszugslänge: max. 4 m
  • Masse Pfosten: jeweils L 350 x B 350 x H 1000 mm
  • Masse Bodenteller: jeweils 350 x 350 x 35 mm
  • Farbe: in verschiedenen Varianten verfügbar
  • Gewicht: 8 kg (inklusive Gurtkassette)
  • Garantie: jeweils 3 Jahre
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten schwarz, absperrpfosten, absperrpfosten fest, 125528, 125528-SW81, Wegeleitsystem, Gurtabsperrung, Abgrenzung, Absperrsysteme, Absperrgurt, Leitsystem, Absperrkette, Absperrung, Gurtsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 90,43*
€ 116,11*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 105,62*
€ 135,16*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,16*
€ 160,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,37*
€ 158,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,47*
€ 152,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,66*
€ 145,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,62*
€ 125,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.