Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradrampe für Treppen, L 1190-3450 x B 125 mm, bis 30 kg, 3-tlg. Grundelement, Befestigungslaschen, Blech verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-125689
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     A142S
EAN/GTIN:
     3234640004730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
125689
125689-SW81
Auffahrrampe
Geländer-Befestigungsmittel

Mit dieser Fahrradrampe für Treppen zeigen Sie Ihr Herz für Radfahrer. Denn diese mit bis zu 30 kg belastbare Vorrichtung ermöglicht es Radlern, ihren geliebten Drahtesel einfach über die Stufen hinaufzuschieben, anstatt ihn mühevoll tragen zu müssen. Die maximale Reifenbreite beläuft sich dabei auf 55 mm.

Die Fahrradrampe wurde aus verzinktem und somit korrosions- und wetterbeständigem Blech gefertigt. Es handelt sich bei ihr um ein aus 3 Gerinnen bestehendes Grundelement, welches sich in der Länge variabel und stufenlos zwischen 1190 mm bis zu 3450 mm einstellbar auf Treppen befestigen lässt. Die Breite beträgt dabei 125 mm. Sie ist für den Einsatz in Treppenhäusern und Treppen im Aussenbereich geeignet.

Ziehen Sie die Fahrradrampe einfach auf die gewünschte Länge aus und befestigen diese dicht an einer Wand oder an der gewünschten Position am Boden. Sie bringen diese praktische Auf- und Abstiegshilfe für Fahrradnutzer mithilfe einer oberen, einer unteren sowie zweier mittlerer Befestigungslaschen an. In ihnen sind in gleichmässigen Abständen mehrere Bohrungen integriert, welche für eine einfache Montage sorgen. Die Befestigungslaschen sind im Lieferumfang bereits mit enthalten.

Wichtige Details:

  • Ermöglicht auf Treppen einfaches Hoch- und Herunterschieben eines Fahrrades mit einer Reifenbreite bis maximal 55 mm
  • In der Länge variabel und stufenlos einstellbares Grundelement mit 3 Gerinnen
  • Inkl. 4 Befestigungslaschen
  • Schrittweises Bohrungssystem erleichtert die Montage
  • Tragkraft: bis zu 30 kg
  • Material Fahrradrampe und Befestigungslaschen: Blech, verzinkt (korrosions- und wetterbeständig)
  • Masse: L 1190-3450 x B 125 mm
  • Gewicht: 10,85 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 153,13*
€ 189,96*
€ 4,95*
ab € 153,47*
€ 189,96*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 174,04*
€ 214,26*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,06*
€ 221,27*
27 Tage
5
Frei Haus
ab € 184,69*
€ 226,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,26*
€ 254,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,71*
€ 253,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,46*
€ 239,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,11*
€ 226,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,04*
€ 207,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mottez
A142SSUI
ab € 58,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.