Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal H 2000 x B 1000 x T 600 mm, verzinkt, mit 5 Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-125987
Hersteller:
     Schulte
Herst.-Nr.:
     166872
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
anbauregal h2000xb1000xt600mm
anbau regal

Dieses Anbauregal ist einseitig nutzbar und jederzeit erweiterbar. Mit seiner Aussteifung durch die Kreuzstrebe ist das Fachbodenregal besonders tragfähig und stabil.[br /]Das Fachbodenregal ist einseitig nutzbar. Die insgesamt 5 Fachböden sind mit einer maximalen Feldlast von 1.300 kg belastbar. Dabei trägt jeder Fachboden bei gleichmässiger Gewichtsverteilung bis zu 150 kg. Mit einer Fachbreite von 1.000 mm bietet das Fachbodenregal ausreichend Platz zum Lagern. Mit einer Höhe von bis 2.000 mm ist die Tiefe des Fachbodenregals variabel bestellbar. Auch lässt sich das Regal beliebig erweitern. Eine Kreuzstrebe ist im Grundfeld enthalten und wird zusätzlich in jedem zweiten Anbaufeld benötigt. In jedem Anbaufeld ist eine Diagonalstrebe enthalten, sodass 2 Diagonalstreben eine Kreuzstrebe ergeben. Nutzen Sie das Fachbodenregal mit 5 Fachböden, um wirtschaftlich und sauber zu lagern.

[br /]Weitere Details:

  • Rahmen und Fachböden verzinkt
  • Einseitig nutzbar
  • Aussteifung durch Kreuzstreben
  • In jedem Anbaufeld ist eine Diagonalstrebe enthalten
  • 2 Diagonalstreben = 1 Kreuzstreben
  • Max. Feldlast: 1.300 kg
  • Fachbreite: 1.000 mm
  • 5 Fachböden
  • Fachlast: 150 kg
  • Höhe: 2.000 mm
  • Feldlast: 1,3 t
  • Tiefe: 300/400/500/600 mm
  • 5 Jahre Garantie
Weitere Suchbegriffe: 125987, 125987-SW81, Steckregal, Steckregale, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 193,53*
€ 240,45*
Frei Haus
ab € 192,37*
€ 240,45*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,45*
€ 286,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,13*
€ 284,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,18*
€ 269,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,39*
€ 267,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,53*
€ 230,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.