| |
|
| Artikel-Nr.: 224-126120 Herst.-Nr.: 002111.2046 ROT EAN/GTIN: 4006325660802 |
| | |
|
| | |
| - tragbare Pulver-Feuerlöscher gemäss DIN EN3 für die Brandklassen A, B und C
- Dauerdrucktechnik
- praktisches Gerät der Standardklasse mit Manometer
- Löschmittel nahezu universell einsetzbar
- schlagartige Löschwirkung
- serienmässig mit Wandhalter
- einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1.000 V
- Anwendung: Aussenbereiche, Apothekenlabore, Chemische Industrie, Fahrzeuge, (Tief-) Garagen, Parkhäuser, Handwerk, Raffinereien, Werkstätten, Warenlager
Technische Daten:
- Inhalt: 6 kg
- Leistung: 34A 183B C
- Löschmitteleinheiten: 10
- Spritzweite: ca. 6 m
- Spritzdauer: ca. 16 Sek.
- Gewicht: 9,1 kg
- Funtktionsbereich: -30-° bis +60-°C
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KFZ-Feuerlöscher, KFZ-Löscher, Pulver-Feuerlöscher, Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, Schaum-Feuerlöscher, Schaumfeuerlöscher, Schaumlöscher, auto-feuerlöscher pulver, schaum feuerlöscher, 126120, 126120-SW81, Löscher (Handfeuer-) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,88* | € 63,92* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 60,46* | € 77,03* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 64,45* | € 82,43* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 64,87* | € 82,43* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 72,25* | € 90,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|