Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelbrille Uvex astrospec 2.0, EN 166, EN 170, Polycarbonat klar, Rahmen blau/hellblau, 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-126376
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9164065
EAN/GTIN:
     4031101542799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

Die Bügelbrille astrospec 2.0 von Uvex überzeugt im schicken Retro-Design und bietet optimalen Augenschutz. Zahlreiche Komfortmerkmale ergänzen das Konzept dieser perfekt sitzenden Schutzbrille. Sie erhalten Sie bei uns zu jeweils 5 Stück.

Die astrospec 2.0 ist eine moderne Weiterentwicklung der weltweit bekannten und geschätzten Bügelbrille astrospec der Firma Uvex. Mit mehreren Preisen ausgezeichnet, kombiniert sie ein ansprechendes Retro-Design in Blau und Hellblau mit hohem Tragekomfort und bestmöglicher Sicherheit für die Augen. Die farblosen Panorama-Scheiben aus Polycarbonat bieten einen zuverlässigen UV-400-Schutz. Durch den integrierten Seitenschutz ergibt sich eine optimale Augenraumabdeckung. Mehrfach in der Inklination verstellbare Brillenbügel sorgen für einen guten, sicheren Sitz bei allen Kopfformen. Diese Brille ist als persönlicher Augenschutz nach EN 166 und als UV-Schutz-Filter nach EN 170 zertifiziert.

Die Scheiben der Bügelbrille astrospec 2.0 von Uvex sind sowohl auf der Aussen- als auch der Innenseite chemikalienbeständig und kratzfest. Dank der innovativen 'žUvex Duo Component Technology'œ sind die rutschhemmenden Bügelenden der Brille weich gepolstert und verhindern so Druckstellen bei längerem Tragen. Das spezielle Belüftungssystem mit Labyrinthdichtung sorgt für ein angenehmes Augenklima. Durch die flache Flatfold-Bauweise lässt sich die Brille gut in der Brusttasche verstauen.

Weitere Details:

  • Nach EN 166 sowie EN 170 zertifiziert
  • Mit UV-400-Schutz
  • In der Neigung mehrfach verstellbare Brillenbügel
  • Mit weichen, rutschhemmenden Bügelenden
  • Panoramascheiben mit Integriertem Seitenschutz für optimale Augenraumabdeckung
  • Scheiben beidseitig chemikalienbeständig und kratzfest
  • Schickes Retro-Design
  • Material Scheiben: Polycarbonat
  • Scheibentönung: klar
  • Farbe des Gestells: blau/hellblau
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,79*
€ 9,86*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 7,05*
€ 10,20*
20 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 7,89*
€ 10,44*
1
€ 4,00*
ab € 7,65*
€ 11,16*
Lager 224
5
€ 4,95*
ab € 9,968*
€ 12,728*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,728*
€ 15,14632
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,198*
€ 14,51562
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,778*
€ 14,01582
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,968*
€ 11,86192
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 63,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.