Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelbrille Uvex sportstyle, EN 166, EN 170, Polycarbonat grau, Rahmen schwarz-weiss 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-126378
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9193280
EAN/GTIN:
     4031101631059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

Die Bügelbrille sportstyle von Uvex ist eine ultraleichte Schutzbrille mit schickem Design, die gerne getragen wird. Sie vereint ausgesprochen hohen Tragekomfort mit zertifiziertem Schutz für die Augen. Sie erhalten sie bei uns zu jeweils 5 Stück.

Die federleichte, nur 23 g wiegende Bügelbrille fällt durch ihr ansprechendes, sportliches Design auf. Der Rahmen überzeugt in der eleganten Farbkombination von Schwarz und Weiss. Er hält die grau getönten Scheiben aus beschichtetem Polycarbonat. Durch das geringe Gewicht und die vielfältigen Schutz- und Komfortmerkmale kann die nach EN 166 und EN 170 zertifizierte Brille auch für längere Arbeitseinsätze problemlos getragen werden. Bevorzugte Einsatzgebiete sind Tätigkeiten im Bereich Strassenbau, Baumaschinenführung, Abriss- und Demontagearbeit sowie Maler- und Tapezierarbeit. Die Uvex sportstyle eignet sich gut für die Kombination mit einer Staubmaske.

Die Scheiben der Bügelbrille sportstyle von Uvex besitzen eine Beschichtung aus dem Spezialcoating 'žUvex supravision extreme'œ. Durch diese Beschichtung ist die Innenseite der Scheiben dauerhaft beschlagfrei. Die Aussenseite ist durch dieses Spezialcoating chemikalienbeständig und kratzfest. Ergänzend bieten die Scheiben einen UV-400-Schutz.

Die Scheibengeometrie garantiert eine optimale Sicht. Die verstellbare, weiche Nasenauflage und die ebenfalls weichen, rutschhemmenden Bügelenden der speziellen 'žUvex duo component technology'œ sorgen für einen optimalen und sehr bequemen Sitz der Brille.

Weitere Details:

  • Zertifiziert nach EN 166, EN 170
  • Ideal für Strassenbau, Baumaschinenführung, Abriss-/Demontagearbeit, Maler- und Tapezierarbeit
  • Uvex supravision-extreme-Beschichtung: kratzfest, chemikalienresistent, beschlagfrei
  • Mit UV-400-Filter
  • Weiche, verstellbare Nasenauflage
  • Rutschhemmende, weiche Bügelenden
  • Material Rahmen: Polycarbonat
  • Scheibentönung: grau
  • Farbe des Gestells: schwarz-weiss
  • Gewicht: 23 g
  • Lieferumfang: 5 Stück
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 8,78*
€ 12,91*
Lager 224
5
€ 4,95*
ab € 10,334*
€ 13,194*
4 Tage
48
1
€ 5,49*
ab € 9,85*
€ 14,57*
1
€ 5,50*
ab € 9,92*
€ 15,08*
5
Frei Haus
ab € 12,498*
€ 15,948*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,194*
€ 15,70086
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,654*
€ 15,05826
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,184*
€ 14,49896
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,334*
€ 12,29746
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 65,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.