Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASCOO Bockrolle BAF2, mit Rad-ø 160 mm x B 50 mm, Aluminium-Felge, Elastik-Lauffläche, grau, Doppelkugellager, bis 400 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-126801
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260565390398
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
bockrolle 160mm elastik
schwerlastrolle

Die Bockrolle der Serie BAF2 von CASCOO schafft eine Tragfähigkeit von 400 kg je Rolle und kann im Verbund sogar bis zu 1200 kg bewegen.

Das Rad hat eine Lauffläche aus Elastik auf einer Aluminium-Felge. Ein hochwertiges Doppelkugellager fördert gute Laufeigenschaften und das Aufnehmen schwerer Güter.

Anhand einer 135x110 mm großen Anschraubplatte befestigen Sie das Stahlgehäuse am Gerät.

Berücksichtigen Sie vor dem Erwerb von Rollen Ihr Arbeitsumfeld und die Bodenbeschaffenheit. Für Asphalt, PVC, Parkett und verschiedene weitere Böden eignet sich die bodenschonende und zudem belastbare Elastik-Lauffläche. Elastik überzeugt auch mit geräuschlosem Fahrkomfort und geringem Widerstand beim Anfahren. Sie hinterlässt auch unter hoher Belastung keine Spuren.

Ist Ihr Transportgerät hoher Inanspruchnahme ausgesetzt Dann ist die CASCOO Bockrolle BAF2 ideal für Sie. Sie hält Temperaturen um die -20 °C bis 80 °C stand.

Flurförderfahrzeuge, Maschinenbau, Transportsysteme, Montagesysteme, Regalfahrzeuge, Routenzüge und Automotive – die Einsatzfelder der Schwerlastrolle sind insbesondere dort angesiedelt.

Info: Die Tragfähigkeit von drei Rollen addiert ergibt die Gesamtbelastung im Verbund. Die vierte Rolle wird bei dieser Rechnung ausgelassen, denn auf unebenen Böden kann es immer mal wieder passieren, dass eine Rolle nicht richtig aufsetzt und das Gewicht deswegen so nicht mitträgt.

Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen vollgummi, Vollgummirad, Vollgummireifen, Rad, Lenkrolle, Stuhlrolle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,10*
€ 30,01*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 23,97*
€ 32,24*
Frei Haus
ab € 29,03*
€ 38,79*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.