Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASCOO Lenkrolle N0N0, mit Rad-ø 100 mm x B 36 mm, Polyamid-Felge, Polyamid-Lauffläche, natur/weiß, Rollenlager, bis 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-126809
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260390224868
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde

Die Lenkrolle N0N0 von CASCOO können Sie in herausfordernden Umgebungen nutzen. Sie ist beständig gegenüber Ölen und Fetten sowie Temperaturen zwischen -40 °C und 80 °C. Somit kann sie selbst in Tiefkühllagern verwendet werden.

Unter Zuhilfenahme einer 105x80 mm großen Anschraubplatte installieren Sie das Stahlgehäuse am Gerät. Die Drehlagerung der Lenkrolle klappt mit einem zweifachen Kugelkranz im Gabelkopf.

Neben der Lauffläche und Felge aus aus Polyamid wurde ein wartungsfreies Rollenlager verbaut, welches sich ausgesprochen robust zeigt. Außerdem ist ein kleiner Metall-Fadenschutz eingesetzt.

Bei der Kaufentscheidung für Rollen ist es essenziell, den Einsatzort sowie die dortige Beschaffenheit des Bodens zu berücksichtigen. Eine Polyamid-Lauffläche ist strapazierfähig und belastbar. Sie rollt einwandfrei auf Industrieböden wie Linoleum, Estrich oder auch Teppich. Polyamid überzeugt zudem mit einem leichtgängigen Lauf und einfacher Manövrierbarkeit.

Mit einer Tragfähigkeit von 150 kg je Rolle und bis zu 450 kg je Komplettsatz macht die CASCOO Lenkrolle N0N0 ein Tansportgerät für die Aufnahme mittelschwerer Lasten fit. Die Rolle für spezielle Anwendungen bietet vorrangig folgende Anwendungsoptionen: Tiefkühl-Behälter, Rollbehälter mit Kunststoff-, Metall- oder Holzboden und Transporthilfen in der Intralogistik.

Hinweis: Die Gesamtbelastung im Verbund errechnet sich aus der Tragfähigkeit von drei Rollen. Bei holprigen Untergründen kann es vorkommen, dass eine Rolle „frei“ über dem Boden schwebt, und das Gewicht so auf drei Rollen ruht.

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 5,43*
€ 8,35*
9 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 7,64*
€ 11,60*
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 8,78*
€ 12,40*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 10,20*
€ 15,00*
6 Tage
11
1
Frei Haus
ab € 12,82*
€ 18,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.