Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASCOO Lenkrolle N0N0, mit Totalfeststeller, Rad-ø 100 mm x B 36 mm, Polyamid-Felge, Polyamid-Lauffläche, natur/weiß, Rollenlager, bis 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-126811
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260390225407
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde

Ist Ihr Transportgerät starker Beanspruchung ausgesetzt Dann ist die CASCOO Lenkrolle N0N0 passend für Sie. Sie hält Temperaturen um die -40 °C bis 80 °C stand und findet sich selbst in Tiefkühllagern zurecht. Zudem ist sie beständig gegen zahlreiche Öle und Fette.

Stahl bildet das Gehäuse. Eine 105x80 mm Anschraubplatte dient der Installation am Gerät. Im Gabelkopf eingefasst ist ein zweifacher Kugelkranz für die Drehlagerung der Lenkrolle. Über einen Totalfeststeller blockieren Sie zugleich Rad und Drehkranz.

Das Rad besteht aus einer Polyamid-Lauffläche und einer Polyamidfelge mit einem robusten und verschleißarmen Rollenlager. Mit dem kleinen Metall-Fadenschutz bleibt die Achse frei von Fäden.

Berücksichtigen Sie vor dem Erwerb von Rollen Ihr Arbeitsumfeld und die Bodenbeschaffenheit. Eine Polyamid-Lauffläche ist stoßfest und belastungsfähig. Sie passt einwandfrei auf Industrieböden wie Linoleum, Estrich oder auch Teppich. Generell zeichnet sich Polyamid aus durch geringen Anfahr- und Schwenkwiderstand und damit hervorragende Laufruhe.

Die Lenkrolle der Serie N0N0 von CASCOO schafft eine Belastbarkeit von 150 kg pro Rolle und kann im Verbund sogar bis zu 450 kg bewegen. Die Rolle für spezielle Anwendungen bietet in erster Linie folgende Einsatzmöglichkeiten: Tiefkühl-Behälter, Rollbehälter mit Kunststoff-, Metall- oder Holzboden und Transporthilfen in der Intralogistik.

Hinweis: Die Gesamtbelastung im Verbund errechnet sich aus der Tragfähigkeit von drei Rollen. Bei unebenen Untergründen kann es vorkommen, dass eine Rolle „frei“ über dem Boden schwebt, und das Gewicht so auf drei Rollen ruht.

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 7,03*
€ 10,90*
9 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 8,70*
€ 13,17*
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 11,64*
€ 16,39*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 11,16*
€ 16,49*
6 Tage
19
1
Frei Haus
ab € 14,01*
€ 20,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.