Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASCOO Lenkrolle BAU5, mit Totalfeststeller, Rad-ø 160 mm x B 50 mm, Aluminium-Felge, Polyurethan-Lauffläche, braun, Doppelkugellager, bis 600 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-126819
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260475212377
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde

Die Lenkrolle BAU5 von CASCOO können Sie in industriellen Umgebungen einsetzen. Den Kontakt mit unterschiedlichen Fetten, Ölen und Säuren sowie Temperaturen von -20 °C bis 60 °C übersteht sie unbeschadet.

Zur Fertigung des Gehäuses wurde Stahl verwendet. Befestigen Sie das Gehäuse mittels Anschraubplatte mit den Maßen 135x110 mm an Ihrem Gerät. Die Drehlagerung der Lenkrolle funktioniert mit einem zweifachen Kugelkranz im Gabelkopf. Rad und Drehkranz lassen sich durch den Totalfeststeller blockieren.

Das Rad besteht aus einer Polyurethan-Lauffläche und einer Aluminiumfelge mit einem tragfähigen Doppelkugellager für mehr Leichtgängigkeit.

Berücksichtigen Sie vor der Anschaffung von Rollen Ihre Arbeitsumgebung und die Bodenoberfläche. Für empfindliche Böden mit ebener genauso wie mit unebener Struktur beweist sich die bodenschonende, abriebfeste Polyurethan-Lauffläche. Und sie hinterlässt auch unter hoher Belastung keine Spuren. Ein geringer Rollwiderstand, geräuscharmer Lauf – weitere Eigenschaften, die Polyurethan als Radbelag interessant machen.

Die Lenkrolle der Serie BAU5 von CASCOO erreicht eine Belastbarkeit von 600 kg pro Rolle und kann als kompletter Satz sogar bis zu 1800 kg aufnehmen. Flurförderfahrzeuge, Maschinenbau, Transportsysteme, Montagesysteme, Regalfahrzeuge, Routenzüge und Automotive – die Anwendungsoptionen der Schwerlastrolle sind schwerpunktmäßig in diesen Bereichen angesiedelt.

Hinweis: Die Tragfähigkeit von drei Rollen addiert ergibt die Gesamtbelastung im Verbund. Die vierte Rolle wird bei dieser Rechnung ausgelassen, denn auf unebenen Böden kann es immer mal wieder passieren, dass eine Rolle „frei“ über dem Boden schwebt und das Gewicht deswegen so nicht mitträgt.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,15*
€ 38,11*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 33,19*
€ 44,44*
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 35,12*
€ 46,72*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.