Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASCOO Lenkrolle P2G2, mit Totalfeststeller, Rad-ø 100 mm x B 32 mm, Polypropylen-Felge, Elastomer-Lauffläche, grau, Kugellager, bis 130 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-126900
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260565397526
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller

Die Lenkrolle der Serie P2G2 von CASCOO schafft eine Belastbarkeit von 130 kg je Rolle und kann im Verbund sogar bis zu 390 kg aufnehmen.

Die Elastomer-Lauffläche und die Polypropylenfelge werden durch ein leistungsfähiges Kugellager ergänzt, das für hohe Laufgeschwindigkeiten gerüstet ist. Mit dem kleinen Kunststoff-Fadenschutz bleibt die Achse frei von Fäden.

Das Gehäuse ist aus Stahl produziert. Montieren Sie das Gehäuse durch die Anschraubplatte mit den Maßen 105x80 mm an Ihrem Gerät. Die Drehlagerung der Lenkrolle bewerkstelligt ein zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf. Ein Totalfeststeller blockiert Rad und Drehkranz für einen völligen Bewegungsstopp der Rolle.

Beachten Sie vor dem Erwerb von Rollen Ihre Arbeitsumgebung und die Bodenbeschaffenheit. Im Speziellen eignet sich die spurlose und stoßfeste Lauffläche bestehend aus thermoplastischem Elastomer auf unterschiedlichen Böden wie Fliesen oder Verbundpflaster. Thermoplastisches Elastomer überzeugt auch mit flüsterleisem Fahrkomfort.

Ihre ideale Anwendung findet die Lenkrolle P2G2 von CASCOO in einer Arbeitsumgebung mit durchschnittlicher Beanspruchung. Sie ist beständig gegenüber Temperaturen zwischen -20 °C und 60 °C.

Zu den geläufigen Anwendungsgebieten der Transportgeräterolle zählen etwa: Transportroller, diverse mobile Lager- und Transportgeräte, Transporthilfen in der Intralogistik, Plattformwagen und Etagenwagen.

Info: Die Tragfähigkeit von drei Rollen addiert ergibt die Gesamtbelastung im Verbund. Die vierte Rolle wird bei dieser Rechnung ausgelassen, denn auf unebenen Böden kann es immer mal wieder passieren, dass eine Rolle „frei“ über dem Boden schwebt und das Gewicht dementsprechend nicht mitträgt.

Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, apparaterolle thermoplast lenkrolle 100mm, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, Vollgummirad, Vollgummireifen, Rad, Bockrolle, Stuhlrolle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 9,51*
€ 13,18*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 9,59*
€ 13,29*
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 11,29*
€ 15,33*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.