Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASCOO Bockrolle N2U6, mit Rad-ø 200 mm x B 48 mm, Polyamid-Felge, Polyurethan-Lauffläche, rot, Rollenlager, bis 350 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-126926
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260390220358
Suchbegriffe:
Bockrolle
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde

Die Bockrolle der Serie N2U6 von CASCOO hat eine Belastbarkeit von 350 kg pro Rolle und kann im Verbund sogar bis zu 1050 kg transportieren.

Es wurde Polyurethan für die Radlauffläche gemeinsam mit Polyamid für die Felge genutzt. Ein robustes Rollenlager ist größtenteils wartungsfrei. Der kleine Metall-Fadenschutz verhindert das Umwickeln der Achse mit Fäden.

Das Gehäuse ist aus Stahl gefertigt. Befestigen Sie das Gehäuse mittels Anschraubplatte mit den Maßen 135x110 mm an Ihrem Gerät.

Berücksichtigen Sie vor der Anschaffung von Rollen Ihr Arbeitsumfeld und die Bodenoberfläche. Eine Polyurethan-Lauffläche ist bodenschonend und abriebfest. Sie rollt bestens auf glatten, ebenen, wie auch auf rauen, unebenen Böden. Polyurethan überzeugt auch mit erhöhtem Fahrkomfort und niedrigem Rollwiderstand. Es hinterlässt auch unter hoher Belastung keine Spuren.

Die Bockrolle N2U6 von CASCOO können Sie in herausfordernden Umgebungen verwenden. Sie ist beständig gegenüber Fetten, Ölen und Säuren sowie Temperaturen zwischen -40 °C und 80 °C. Somit kann sie selbst in Tiefkühlbereichen verwendet werden.

Zu den gängigen Anwendungsgebieten der Transportgeräterolle zählen etwa: diverse mobile Lager- und Transportgeräte, Plattformwagen, Etagenwagen, Tischwagen und Rollbehälter.

Hinweis: Die Gesamtbelastung im Verbund errechnet sich aus der Tragfähigkeit von drei Rollen. Bei unebenen Böden kann es vorkommen, dass eine Rolle „frei“ über dem Boden schwebt, und das Gewicht so auf drei Rollen ruht.

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,93*
€ 28,89*
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 23,64*
€ 31,96*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 25,59*
€ 34,66*
5 Tage
17
Frei Haus
ab € 26,10*
€ 35,21*
Frei Haus
ab € 31,22*
€ 41,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.